Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Capacidad400 lb
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- ColorVerde
- Ubicaciones del anillo DEspalda, lateral
- Material del arnésMaterial exclusivo
- Hebilla de la correa para la piernaLengua
- Acolchado o forroAcolchado trasero
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.1, OSHA 1926.502
- Construcción elásticaArnés elástico
- Aplicación de estiloEstilo chaleco
- UPC_NO612230198152