Especificaciones
Dimensiones
- TamañoAzul - L/XL in-oz
Detalles
- Capacidad420 lb
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- ColorAzul
- Ubicaciones del anillo DAtrás
- Material del arnésPoliéster
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaConexión rápida
- Acolchado o forroEspalda, acolchado de piernas, hombros
- Hebilla con correa para el hombroLeva
- Estándares cumplidosANSI A10.32, ANSI Z359.11, CSA Z259.10A, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
- Construcción elásticaVerdadero
- Aplicación de estiloPropósito general
- UPC_NO612230198862
Descripción general
- La exclusiva tecnología de acolchado transpirable de núcleo abierto proporciona un flujo de aire óptimo y reduce la acumulación de calor y humedadHasta un 16 % menos de superficie que otros acolchados utilizados en el mercado; el diseño ergonómico contorneado del acolchado minimiza el contacto alrededor del cuello del trabajador, la parte inferior de la espalda y el interior de los muslos para reducir las rozaduras y la irritación; la cincha elástica DuraFlex patentada proporciona una mayor flexibilidad