Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso165.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBomba de émbolo triplex de polietileno con carro moldeado rotativo con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico mecánico en la pistola de disparo por inyección química de presión ajustable-pistola de disparo químico-tubo de 2 piezas con patrón de pulverización de 0-60 grados multirregulado con ruedas de 8"-Ruedas de 8"-manguera de presión de 50'-cable de alimentación de 35' con depósito GFCI-cart que contiene 6 galones de productos químicos
- Amperaje20 A
- Tipo de motorEléctrico
- Caudal2 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal2 CV
- Presión nominal1450 psi
- Serie/sistemaModelos eléctricos de carro Roto
- Voltaje120 V
- Tipo de aguaAgua fría