Motion
97-01-001
PLASTX Tipo I Barricades EGR.Hoja
Artículo MI #05777724
No. Fabricante 97-01-001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PLASTX Tipo I Barricades EGR.Hoja
Artículo MI #05777724
No. Fabricante 97-01-001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la barra transversal
    4 pulg.
  • Ancho de la barra transversal
    24 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ofrece muchas características exclusivas del sector, como: un soporte de luz empotrado para proteger la luz del impacto. Paneles laminados empotrados y reemplazables que proporcionan flexibilidad y ahorro. Diseñado para anidar y apilar fácilmente. Las barricadas Plastx son 100 % reciclables. Todas las barricadas cuentan con la certificación NCHRP-350 y cumplen con las especificaciones MUTCD. Disponibilidad de impronta Custon.
  • Material del bastidor
    Plástico
  • Capacidad de fijación de la luz
    Sí
  • Color de panel o barra transversal
    Naranja, blanco
  • Material del panel o de la barra transversal
    Plástico
  • Tipo de producto
    Barricadas de tráfico
  • Estándares cumplidos
    MUTCD, NCHRP-350
  • Tipo
    Barricada tipo I

Descripción general

Descripción del fabricante
97-01-001 BARRICADE TIPO I
  • Los paneles reemplazables facilitan el reciclaje
  • El soporte de luz empotrado proporciona mayor seguridad y es fácil de montar
  • La resina de alta resistencia superior soporta temperaturas extremas y tiene protección UV
  • Las barricadas tipo I tienen un panel superior reflectante a rayas naranjas y blancas de 12” x 24” y un panel inferior no reflectante blanco de 4” x 24”
  • Las barricadas tipo II tienen dos paneles reflectantes a rayas naranjas y blancas de 8” x 24” en la parte superior e inferior
  • Se muestra el modelo 97-01-002-01