Especificaciones
Dimensiones
- Altura del panel inferior8 pulg.
- Altura de la barra transversal8 pulg.
- Ancho de la barra transversal24 pulg.
- Ancho del panel24 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesOfrece muchas características exclusivas del sector, como: un soporte de luz empotrado para proteger la luz del impacto. Paneles laminados empotrados y reemplazables que proporcionan flexibilidad y ahorro. Diseñado para anidar y apilar fácilmente. Las barricadas Plastx son 100 % reciclables. Todas las barricadas cuentan con la certificación NCHRP-350 y cumplen con las especificaciones MUTCD. Disponibilidad de impronta Custon.
- Material del bastidorPlástico
- Capacidad de fijación de la luzSí
- Color de panel o barra transversalNaranja, blanco
- Material del panel o de la barra transversalPlástico
- Tipo de productoBarricadas de tráfico
- Estándares cumplidosMUTCD, NCHRP-350
- TipoBarricada tipo II
Descripción general
- Los paneles reemplazables facilitan el reciclaje
- El soporte de luz empotrado proporciona mayor seguridad y es fácil de montar
- La resina de alta resistencia superior soporta temperaturas extremas y tiene protección UV
- Las barricadas tipo I tienen un panel superior reflectante a rayas naranjas y blancas de 12” x 24” y un panel inferior no reflectante blanco de 4” x 24”
- Las barricadas tipo II tienen dos paneles reflectantes a rayas naranjas y blancas de 8” x 24” en la parte superior e inferior
- Se muestra el modelo 97-01-002-01