Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola4.5590 pulg.
- Agujero Diámetro4.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho3.5000 pulg.
- Desalineación Ángulo6 o
- Ancho del anillo exterior3.0000 pulg.
- Exterior Diámetro6.2500 pulg.
- Peso15.41 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreSellado
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRevestimiento de PTFE
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial604712 lbf
- SerieGEZ
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029026591