Motion
VEP16F16
Tapón hidráulico serie VEP - Material de cuerpo de acero, 2 pulg. NPTF, rosca hembra 2 – 11-1/2 , 4000 psi psi, tamaño de cuerpo 2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05787135
No. Fabricante VEP16F16
Precio2,637.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie VEP - Material de cuerpo de acero, 2 pulg. NPTF, rosca hembra 2 – 11-1/2 , 4000 psi psi, tamaño de cuerpo 2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05787135
No. Fabricante VEP16F16
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
Precio2,637.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    2 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    2 pulg.
  • Hexagonal
    89 mm
  • Longitud
    11.08 pulg.

Detalles

  • Presión real de estallido
    14500 psi (enchufe); 18000 psi (conectado); 3000 psi (conectar/desconectar)
  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    14500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    2 pulg. NPTF, rosca hembra 2 – 11-1/2
  • Caudal
    172.50 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    2 pulg.
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
NIP NPTF SERIE VEP VEP16F16 2"

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"