Motion
4024-S (7)

HEXARMOR
4024-S (7)

4024 Chrome Series Impact con palma acolchada tamaño S
Artículo MI #05788115
No. Fabricante 4024-S (7)
Precio74.76 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEXARMOR
4024-S (7)

4024 Chrome Series Impact con palma acolchada tamaño S
Artículo MI #05788115
No. Fabricante 4024-S (7)
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
Su precio$74.76/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7
  • Longitud
    10
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    No probado
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A8
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Aplicaciones
    General, Industrial
  • Clasificación de arco
    N/C
  • Productos químicos para el cáncer
    Ninguna
  • Recubrimiento
    N/C
  • Color
    Azul, negro
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Tipo de manguito
    Elástico con Velcro
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de seguridad
  • Tipo de servicio
    N/C
  • EN388
    4X21FP
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de agarre
    Aceite seco/ligero
  • Tipo de mano
    Derecha e izquierda
  • Código de armonización
    6216.00.5820
  • Uso en la industria
    Industrial, uso general
  • Calibre de punto
    N/C
  • Material del revestimiento
    Algodón
  • Material del revestimiento/cubierta
    Algodón
  • Material del forro
    Algodón
  • Número de catálogo del fabricante
    4024-S (7)
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    815733010130
  • Material
    Supertejido, PVC, piel sintética
  • Línea de productos
    Serie Chrome
  • Tipo de protección
    Protección de manos
  • Tipo de toxicidad
    N/C
  • UPC_NO
    810001797102

Descripción general

Descripción del fabricante
IMPACTO DE LA SERIE CROMADA 44024-S (7) 4024
  • La palma acolchada reduce el daño causado por la vibración, al tiempo que devuelve un mayor nivel de comodidad y prolonga la vida útil de los guantes. La palma de material de la marca SuperFabric® proporciona resistencia al corte de nivel A8 según ANSI/ISEA, ofreciendo una de las resistencias al corte más altas disponibles en la industria. La palma de cuero sintético con impresión de PVC proporciona un agarre fiable en condiciones de aceite seco o ligero, al tiempo que aumenta la resistencia a la abrasión. El sistema superior de protección contra impactos en el dorso de la mano utiliza un diseño avanzado para disipar los golpes enérgicos en una gran área, proporcionando a los trabajadores protección contra impactos ANSI/ISEA 138 Nivel 1 Las costuras exteriores e interiores implementan un hilo de doble hilado en el núcleo, lo que agrega mayor durabilidad y longevidad. Lavable a máquina