Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor143TC
- Longitud del motor menos eje7.5
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C13.75 pulg.
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso38 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF3
- RPM base3490 rpm
- Descripción Palabra clave1.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa4.0/2.0 A
- Eficiencia a plena carga84 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAM
- kW1.10 kW
- Número de catálogo del fabricanteE2003
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856018243
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1.50 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 143TC , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856004949
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con el eslinga de eje EISA2007 , el factor de servicio de aislamiento de clase F 1.15 en onda sinusoidal, el factor de servicio 1.0 en caja de conductos IGBT de potencia F1 en base rígida, F3 en motores con pie de superficie C (base rígida)