Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud del motor menos eje7.5
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C13.75 pulg.
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso48 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF3
- RPM base3490 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.8/2.4 A
- Eficiencia a plena carga85.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAL
- kW1.50 kW
- Número de catálogo del fabricanteE2006
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856018281
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6205
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 2 HP, fase 3 , 3600 RPM, 230/460 V, bastidor 145TC , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856004789
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007 nominales de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia más baja Factor de servicio 1.15 en onda sinusoidal, Factor de servicio 1.0 en caja de conductos IGBT de potencia F1 en base rígida, F3 en motores con pie C (base rígida), eslinga de eje, aislamiento de clase F