Motion
213TTDC6026AA

LEESON ELECTRIC
213TTDC6026AA

Motor de uso general - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 213 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05788957
No. Fabricante 213TTDC6026AA
Precio1,264.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
213TTDC6026AA

Motor de uso general - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 213 , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1760 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05788957
No. Fabricante 213TTDC6026AA
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
Precio1,264.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6308
  • Tamaño del bastidor
    213
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total de la dimensión C
    13.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    174 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    7.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Amperios de carga completa
    20.6-19.8/9.9 A
  • Corriente de carga completa
    4.80–5.60 / 2.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    91 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    J
  • kW
    5.60 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856012982
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 7.50 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 213T , ODP
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 7.50 HP, fase 3 , 1800 RPM, 208-230/460 V, bastidor 213T , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856012982
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 1800RPM U759-P DP 208-230/460V
  • Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
  • El motor acepta un kit de cara C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo