Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor254
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6207
- Longitud total de la dimensión C22.10 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso227 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1768 rpm
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa38.0/18.9 A
- Corriente de carga completa42.50–38.00 / 18.90 A
- Eficiencia a plena carga93 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP12
- Código KVAG
- kW11 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856012654
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 15 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 254T , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 15 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 254T , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856012654
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- El motor acepta un kit de cara C
- Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente potencia inferior
- BCP (Protección contra corriente de rodamiento)