Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud del motor menos eje10.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C15.96 pulg.
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso103 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base3500 rpm
- Descripción Palabra clave7.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa17.6/8.8 A
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAL
- kW5.60 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856028921
- Categoría del motorMotores de servicio de lavado
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAA
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6205
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856028921
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Los motores son adecuados para el sistema de aislamiento 10:1 VT y 10:1 CT MAX GUARD® Clase F 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT Cojinetes de bolas sellados doblemente 303 Eje de acero inoxidable con sellos de contacto con resorte en cada blindaje lateral Cubierta de caja de conductos de acero inoxidable, placa de identificación, protector de ventilador (TEFC) y hardware Caja de conductos de gran tamaño fundida con juntas de nitrilo de alta temperatura y entrada roscada Orificios de drenaje obstruidos en cada blindaje lateral para montaje en todos los ángulo Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en el marco, la base, los blindajes laterales, el rotor y el estator F1 únicamente, no se puede volver a montar en F2