Motion
145TTDR16359AA

LEESON ELECTRIC
145TTDR16359AA

Motor de bomba - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1750 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #05789240
No. Fabricante 145TTDR16359AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
145TTDR16359AA

Motor de bomba - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja DP (a prueba de goteo), 50/60 Hz, base 1750 rpm, montaje redondo, servicio continuo
Artículo MI #05789240
No. Fabricante 145TTDR16359AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud del motor menos eje
    8.65
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    13.50 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    46 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.0/3.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    N
  • kW
    1.50 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    C122B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856034601
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 2 HP, fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, bastidor 145TC , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856034601
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
25HP 3600RPM GT3127 TEFC 230/460V 284JM
  • Bloqueado mecánicamente solo en el montaje del extremo del eje F1 , no se puede volver a montar a F2 nominales de 60/50 hercios, 190/380 o 380 voltios con los siguientes factores de servicio NEMA de menor potencia

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"