Motion
213TPFSA10096A

LEESON ELECTRIC
213TPFSA10096A

Motor vectorial inversor - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 213TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 150 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05789291
No. Fabricante 213TPFSA10096A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
213TPFSA10096A

Motor vectorial inversor - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 213TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 150 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #05789291
No. Fabricante 213TPFSA10096A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213TC
  • Longitud total de la dimensión C
    20.16 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    300 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Descripción Palabra clave
    7.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    150 Hz
  • Corriente de carga completa
    9.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    93 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    54
  • Número de catálogo del fabricante
    SY008
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856025760
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    10
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    Sin código de diseño
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de imán permanente (PMAC) de 7.50 HP, fase 3 , 18000 RPM, 460 V, bastidor 213TC , TEFC
  • Protección térmica
    Termostatos 140 grados C (N/C)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856025760
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
7-1/2HP 1800RPM SY008 TEFC 460V 213TC
  • Ultraeficiente ℮ Premium-Plus supera el sistema de aislamiento NEMA Premium® (IE4) Clase H MAX GUARD® Construcción de hierro fundido para rigidez y vibración reducida Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Alta densidad de potencia, diseño de bajo peso, se muestra bloque de terminales opcional Se convertirá en un elemento de acumulación cuando se agoten las existencias actuales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo