Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor145JMV
- Longitud del motor menos eje9.06
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C15.12 pulg.
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso48 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base3510 rpm
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa8.8 A
- Eficiencia a plena carga87.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAM
- kW2.20 kW
- Número de catálogo del fabricanteGT2009
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856003447
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorHorizontal o con el eje hacia abajo
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor200 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAA
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeJM
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de acoplamiento cerrado de 3 HP, fase 3 , 3600 RPM, 200 V, bastidor 145JMV , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856003447
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con el montaje del aislamiento F1 de clase F de par 10:1 variable y par 2:1 constante de servicio del inversor EISA2007 , no puede volver a montarse en F2