Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida3/8 en GHT
- Longitud del tubo de recogida5 pies
Detalles
- Material de la bolaLatón, nailon, acero inoxidable
- Material del diafragmaEPDM
- Relación de inyección1:240 a 1:4
- Presión máxima85 psi
- Caudal máximo4.5 gpm
- Material del cuerpo de la bombaSoporte - Latón niquelado
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoSistema de mantenimiento del nivel de líquido
- Materiales húmedosEductor de polipropileno relleno de vidrio, espiga de manguera de GFPP al 10 %, tubo de PVC de vinilo