Motion
PCM 202310 E

SKF
PCM 202310 E

Casquillo recto compuesto PTFE - Orificio de 20 mm, 23 mm OD
Artículo MI #05798142
No. Fabricante PCM 202310 E
Precio9.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 202310 E

Casquillo recto compuesto PTFE - Orificio de 20 mm, 23 mm OD
Artículo MI #05798142
No. Fabricante PCM 202310 E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    23 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Peso
    0.01631 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Compuesto PTFE
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328 a 482 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    PCM

Descripción general

Descripción del fabricante
PCM 202310 CASQUILLO PERMAGLIDE E