Motion
V70522.L-XL

TINGLEY
V70522.L-XL

Chaleco antirrotura Job Sight de clase 2 - Tamaño: grande/X-grande, clase ANSI: 2, amarillo fluorescente/verde
Artículo MI #05798622
No. Fabricante V70522.L-XL
Precio21.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TINGLEY
V70522.L-XL

Chaleco antirrotura Job Sight de clase 2 - Tamaño: grande/X-grande, clase ANSI: 2, amarillo fluorescente/verde
Artículo MI #05798622
No. Fabricante V70522.L-XL
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
Su precio$21.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    L/XL

Detalles

  • Clase ANSI
    2
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco Breakaway
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Malla
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Plata
  • UPC_NO
    081138705227
  • Color del chaleco
    Amarillo fluorescente/verde

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO DE MALLA V70522.L-XL C2 BLK/LIMA
  • ● Chaleco que cumple con ANSI/ISEA 107 Tipo R Clase 2 para alta visibilidad. ● Material de fondo amarillo-verde fluorescente para una excelente visibilidad diurna. ● Malla 100 % poliéster. ● Cinta reflectante plateada de 2 pulgadas que refleja la luz para una visibilidad nocturna de 360° . ● Cierre de velcro. ● Gancho y presilla desmontables en los hombros, los laterales y la parte delantera. ● 2 bolsillos interiores

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron