Motion
RD300EZHD
Válvula de aguja - 3 pulg., acoplador hembra EZ Boss-Lock, x 3 pulg., NPT hembra, recta, 316 mangos de acero inoxidable
Artículo MI #05811929
No. Fabricante RD300EZHD
Precio259.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de aguja - 3 pulg., acoplador hembra EZ Boss-Lock, x 3 pulg., NPT hembra, recta, 316 mangos de acero inoxidable
Artículo MI #05811929
No. Fabricante RD300EZHD
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
Precio259.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Diseñado para su uso con líquidos.
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra tipo D x rosca hembra
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra Boss-Lock EZ
  • Tipo de extremo 2
    NPT hembra
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Presión máxima de funcionamiento
    400 psi
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
RD300EZHD PARTE D ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA

También puede gustarle