Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa3.563 pulg.
- Longitud a través del orificio1.813 pulg.
- Longitud total Diámetro6.344 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSUC207-23
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieSUCSFL
- Tipo de cojineteBola