Motion
KT455017C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 50 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #05815860
No. Fabricante KT455017C3
Precio35.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 50 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #05815860
No. Fabricante KT455017C3
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
Precio35.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.07 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    23300 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT455017C3 tiene un diámetro de orificio de 45 mm, un diámetro exterior de 50 mm, un ancho total de 17 mm y un peso de 0.07 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión de automóviles y aplicaciones de engranajes industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT455017C3
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    47100 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KT455017C3 COJINETE DE AGUJA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good