Motion
7064
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 190 :1, 1/4 hp hp, 90/130 V, 9.1 rpm rpm, TENV, servicio continuo
Artículo MI #05815953
No. Fabricante 7064
Precio1,320.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 190 :1, 1/4 hp hp, 90/130 V, 9.1 rpm rpm, TENV, servicio continuo
Artículo MI #05815953
No. Fabricante 7064
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
Su precio$1,320.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    190 :1
  • Carga colgada
    200 lb
  • Peso
    13.60 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    1.40 A
  • Par de carga completa
    375 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.3000
  • Caballos de entrada
    1/4 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    90/130 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Cara/pie
  • Marco NEMA
    33A
  • RPM de salida
    9.1 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
7064

También puede gustarle

Los clientes también compraron