Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2X-Large
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- MaterialNailon
- UPC_NO30451438690539
Descripción general
- La tecnología BNF proporciona mayor comodidad y mayor duración gracias a su excelente transpirabilidad, ya que permite que el guante disipe mejor el calor corporal
- Exterior de nailon/spandex calibre 15
- Gran destreza, flexibilidad y movimiento
- Diseño ergonómico para reducir al mínimo la fatiga de la mano
- Excelente agarre en seco o en mojado
- Aplicaciones: agricultura, producción de líneas de montaje, montaje automotriz, manejo de equipaje, carpintería, construcción, industria de muebles, limpieza, paisajismo, mecánica, agricultura, manejo de materiales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación