Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de corte7/16 pulg.
- Longitud total5-9/16 pulg.
- Peso0.26 lb
Detalles
- Tipo de cincelFrío
- MaterialAcero
- UPC_NO662679123901
Descripción general
- Tamaño 7/16-inch
- Acabado de óxido negro para ayudar a prevenir la corrosión por óxido; prolonga la vida útil y el rendimiento de la herramienta
- Fabricado con acero S2 y tratado especialmente con calor para mayor resistencia y durabilidad
- Extremo parabólico modificado para ayudar a reducir el champiñones y las virutas