Motion
PLR 406
Tapa de drenaje DrainBlocker® - 48 in L, 48 in W
Artículo MI #05820044
No. Fabricante PLR 406
Precio2,359.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapa de drenaje DrainBlocker® - 48 in L, 48 in W
Artículo MI #05820044
No. Fabricante PLR 406
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
Su precio$2,359.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 pulg.
  • Ancho
    48 pulg.

Detalles

  • Material
    •Parte superior - DuPont-Elvaloy® Vinil•Parte inferior - Uretano
  • Tipo de producto
    Protectores de drenaje para tormentas y alcantarillas

Descripción general

Descripción del fabricante
PLR406 TAPA DE DRENAJE DEL BLOQUEADOR DE DRENAJE
  • El diseño patentado de dos capas sella herméticamente para proteger los drenajes y no se desgarra. Garantizado.
  • Utilice la cubierta para una respuesta rápida a los derrames o una implementación al aire libre a largo plazo sin preocuparse por la degradación
  • La capa superior de compuesto de vinilo resiste el estiramiento, la rotura y el desgarro
  • La tecnología DuPont Elvaloy proporciona flexibilidad de por vida además de resistencia a la luz química, UV e infrarroja a la parte superior de vinilo
  • La capa inferior de uretano supersellante se adapta a superficies irregulares y sella herméticamente las aberturas de drenaje para bloquear el líquido
  • La cubierta soporta una exposición prolongada al combustible diésel y a la gasolina, incluso cuando está completamente sumergida
  • Ideal para la protección de drenajes donde las transferencias de líquidos, lavados u otros trabajos propensos a fugas y derrames son comunes
  • Elimina la necesidad de desplegar y retirar con frecuencia una cubierta temporal o sellar permanentemente los drenajes
  • La capa superior amarilla de alta visibilidad llama la atención sobre los derrames para una mayor seguridad
  • Incluye una bolsa de almacenamiento de nylon para facilitar el transporte y una rápida respuesta a los derrames
  • ¿Necesitas un tamaño personalizado? Llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
  • Nota: La parte superior de Elvaloy puede volverse resbaladiza cuando está húmeda. Tenga cuidado.