Motion
16EFCPS XLL

GATES RUBBER CO
16EFCPS XLL

Manguera hidráulica EF Coal Power / Longwall Mine - 1 pulg. D.I., 1.53 pulg. D.E., presión de trabajo de 6000 psi / 413.7 bar, presión de ráfaga de 24000 psi / 1654.7 bar, cubierta de caucho de neopreno, tubo de nitrilo
Artículo MI #05820662
No. Fabricante 16EFCPS XLL
Price$71.37/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16EFCPS XLL

Manguera hidráulica EF Coal Power / Longwall Mine - 1 pulg. D.I., 1.53 pulg. D.E., presión de trabajo de 6000 psi / 413.7 bar, presión de ráfaga de 24000 psi / 1654.7 bar, cubierta de caucho de neopreno, tubo de nitrilo
Artículo MI #05820662
No. Fabricante 16EFCPS XLL
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
Su precio$71.37/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Longitud
    61 m / 200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    304.8 mm / 12 pulg.
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    1 in
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    1.53 in

Details

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    24000 psi / 1654.7 bar
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno)
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de neopreno
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Extremadamente alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    46511704
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075379423
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Uso recomendado
    Recomendado para líneas hidráulicas de alta presión en equipos de minería de pared larga y sistemas de soporte de techo; fluidos de emulsión de agua o a base de petróleo. Construcción de cuatro cables en espiral con valores de presión estática y dinámica enumerados en la manguera.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, cable
  • Marca comercial
    Manguera de minería EFCPS
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    NBR
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075379423
  • Presión de trabajo
    6000 psi / 413.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
16EFCPS 4651-1704

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron