Motion
404-MFC

NOSHOK INC
404-MFC

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero chapado en zinc-níquel
Artículo MI #05823742
No. Fabricante 404-MFC
Precio105.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
404-MFC

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero chapado en zinc-níquel
Artículo MI #05823742
No. Fabricante 404-MFC
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
Precio105.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.1870 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo
    Aguja
  • Material de la válvula
    Acero
  • Tipo de válvula
    Hombre-Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
404MFC VÁLVULA DE AGUJA DE 10,000 PSI
  • Prueba de fugas de helio al 100% a 1 x 10<sup>-4</sup> ml/s para garantizar el rendimiento y la fiabilidad
  • El vástago a prueba de golpes proporciona un sello de vástago secundario en la posición completamente abierta
  • Sello de junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE debajo de las roscas del vástago para proteger de la corrosión y la corrosión; empaquetadura de PTFE o grafito opcional (solo ciertos tamaños NPT)