Motion
NCDMB106-0500T

SMC CORP OF AMERICA
NCDMB106-0500T

NC(D)M-S/T, Cilindro de acero inoxidable, acción simple, varilla simple
Artículo MI #05825108
No. Fabricante NCDMB106-0500T
Precio54.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDMB106-0500T

NC(D)M-S/T, Cilindro de acero inoxidable, acción simple, varilla simple
Artículo MI #05825108
No. Fabricante NCDMB106-0500T
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
Precio54.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0625 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje de la nariz lateral de la varilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDMB106-0500T
  • Varilla simple de acción simple, retorno de resorte o extensión de resorte
  • Tamaños de orificio (pulgadas): 3/4, 7/8, 1 1/16, , 1 1/4, 1 1/2
  • Carrera máxima: hasta 6" de serie
  • Disponible con interruptores automáticos

You May Also Like

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good