Motion
3304 A

SKF
3304 A

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 0.8750 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #05828417
No. Fabricante 3304 A
Precio103.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3304 A

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 20 mm, 52 mm OD, 0.8750 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #05828417
No. Fabricante 3304 A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$103.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3304 A BRG (5304 A)
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571483610
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23.6 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    14.6 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Serie
    3300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316571483610

Descripción general

Descripción del fabricante
3304 A BRG (5304 A)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"