Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Diámetro interior1.2500 pulg.
- Valor P máximoEstático 20000 / Dinámico 4000 (psi)
- Valor PV máximo35000
- Exterior Diámetro1.5000 pulg.
- En general Longitud2.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg., 50.80 mm
- Tamaño de eje recomendado1.2473 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
- Peso0.32 lb
Detalles
- Detalles adicionalesA base de hierro;Sinterizado;Impregnado con sintético de presión extrema AM3-SPDTM;Diseños de velocidad de carga más baja;Material alternativo económico;Sin plomo;Sin conflicto;Certificado RoHS;Certificado de Racho;Conduce electricidad;Autolubricante;Certificado USDA-H1 ;Certificado de contacto con alimentos
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloSinterizado a base de hierro
- País de origenEE. UU.
- DescripciónSOA1524-13 Cojinete de manguito Super Oilite, producto sinterizado a base de hierro impregnado con sintético a presión extrema AM3-SPDTM, 1.25 x 1.5 x 2
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Tolerancia de longitud±0.015 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSOA1524-13
- MaterialProducto sinterizado a base de hierro
- Especificación del materialSuper Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
- Presión máxima27.58 MPa, 4000 psi
- Valor V máx.225 (sfm)
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-15 °F a +300 °F
- Tolerancia del diámetro exterior1.5025 in-1.504 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieSuper Oilite
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosSAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 GR 4
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
- Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
- Lubricante sintético Oilite AM3® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
- INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
- DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
- Hecho en los EE. UU.