Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Diámetro interior1.5000 pulg.
- Valor P máximoEstático 20000 / Dinámico 4000 (psi)
- Valor PV máximo35000
- Exterior Diámetro1.7500 pulg.
- En general Longitud2.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg., 50.80 mm
- Tamaño de eje recomendado1.4960 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
- Peso0.3 lb
Detalles
- Detalles adicionalesA base de hierro;Sinterizado;Impregnado con tejido sintético de presión extrema AM3-SPDTM;Certificado USDA-H1 ;Certificado de contacto con alimentos;Sin plomo;Sin conflictos;Certificado RoHS;Certificado Racho;Conduce electricidad;Autolubricante
- Material de apoyoA base de hierro
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloHierro sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónSOA1704-02 Producto sinterizado de hierro con funda Super Oilite impregnado con sintético a presión extrema AM3-SPDTM
- Tipo de tapón de ranuraNinguna
- Tolerancia del diámetro interior+0.003/+0.0015 pulg.
- Tolerancia de longitud±0.015 pulg.
- Catálogo del fabricante
- MaterialProducto sinterizado a base de hierro
- Especificación del materialSuper Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
- Presión máxima27.58 MPa, 4000 psi
- Valor V máx.225 (sfm)
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-15 °F a +300 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.0045/+0.0025 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieSuper Oilite
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosSAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 GR 4
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
- Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
- Lubricante sintético Oilite AM3® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
- INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
- DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
- Hecho en los EE. UU.