Motion
SOF1016-03
Cojinete de brida Super Oilite - 0.7500 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de longitud, 1.2500 pulg. de diám. de aleteo, 3/16 pulg. de grosor de aleteo, material de metal en polvo
Artículo MI #05838025
No. Fabricante SOF1016-03
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de brida Super Oilite - 0.7500 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de D.E., 1.0000 pulg. de longitud, 1.2500 pulg. de diám. de aleteo, 3/16 pulg. de grosor de aleteo, material de metal en polvo
Artículo MI #05838025
No. Fabricante SOF1016-03
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Brida Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Valor P máximo
    Estático 20000 / Dinámico 4000 (psi)
  • Valor PV máximo
    35000
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Tipo de tapón de ranura
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Especificación del material
    Super Oilite®, Diferencia de rendimiento sintético®
  • Valor V máx.
    225 (sfm)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -15 °F a +300 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    SAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 GR 4

Descripción general

Descripción del fabricante
SOF1016-03 0.7520 1.0040 1.0000 1-1/4
  • Genuine Oilite® supera los estándares del sector. El rango de temperatura de funcionamiento estándar más amplio.
  • Lubricante sintético Oilite AM3® , viscosidad uniforme, menor evaporación, limpieza y consistencia equivalen a un rendimiento superior.
  • INNOVATIONEERING® Cumple con RoHS y REACH, sin minerales en conflicto.
  • DIFERENCIA DE RENDIMIENTO SINTÉTICO®
  • Hecho en los EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good