Motion
1-1/2X50 TRANSPORTE AÉREO MINERO 600HT

GATES RUBBER CO
1-1/2X50 MINE AIRDRILL 600HT

1-1/2X50 TRANSPORTE AÉREO MINERO 600HT
Artículo MI #05838088
No. Fabricante 1-1/2X50 MINE AIRDRILL 600HT
Precio86.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-1/2X50 MINE AIRDRILL 600HT

1-1/2X50 TRANSPORTE AÉREO MINERO 600HT
Artículo MI #05838088
No. Fabricante 1-1/2X50 MINE AIRDRILL 600HT
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
Su precio$86.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    12.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.02 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    CPE - Tipo J
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Uso de alta presión para trabajos extrapesados en aplicaciones industriales, de construcción y de minería neumática que requieren manguera trenzada con un tubo resistente al aceite y una cubierta resistente a la abrasión.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • UPC_NO
    770075322610
  • Presión de trabajo
    41.4

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 PERFORADOR DE AIRE MAESTRO DE MINA 600HT
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"