Motion
6804

NTN
6804

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05838819
No. Fabricante 6804
Precio96.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6804

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 32 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #05838819
No. Fabricante 6804
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
Precio96.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2756 pulg., 7.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6804 BALL BRG
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6804 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 20 mm con diámetro exterior de 32 mm, ancho de 7 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6804
  • Número de Upc del fabricante
    4547359006131
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    550 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359006131

Descripción general

Descripción del fabricante
6804 BALL BRG