Motion
623
Bomba de pistón 623 - 10-Frame - 6 gpm, 1200 psi, 850 rpm, accionamiento por correa, latón
Artículo MI #05845150
No. Fabricante 623
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de pistón 623 - 10-Frame - 6 gpm, 1200 psi, 850 rpm, accionamiento por correa, latón
Artículo MI #05845150
No. Fabricante 623
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    0.787 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada
    (1) - NPTF de 1 pulg.
  • Tamaños de los puertos de salida
    (3) - 3/4 pulg. NPTF
  • Accidente cerebrovascular
    1.122 pulg.

Detalles

  • Caballos de fuerza
    4-9/10 CV
  • Presión máxima
    1200 psi
  • Caudal máximo
    6 gpm
  • Material de la junta tórica
    Nitrilo medio (Buna-N)
  • Material del cuerpo de la bomba
    Latón
  • RPM de la bomba
    850 rpm
  • Sello
    Mezcla de Buna-N
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Pistón 10-Frame
  • Materiales húmedos
    Acero inoxidable 304

Descripción general

Descripción del fabricante
623 BOMBA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"