Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del impulsor8-1/16 pulg.
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 2 pulg.
- Máx. pies de cabeza273 pies
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 1-1/2 pulg.
Details
- 2Nd Enlace de ingeniería de Iom de producto de soporte
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 2 pulg. x 1-1/2 pulg.
- AdjuntoTEFC
- Frecuencia60 Hz
- Caballos de fuerza20 CV
- Presión máxima118 psi
- RPM Máx.3500 rpm
- Caudal máximo230 gpm
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido, ajustado en bronce
- SelloCarbono/Cerámica/Buna-N
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoCerrar acoplado con motor
- Voltaje208–230/460 V
- Materiales húmedosEquipado con hierro fundido/bronce
Descripción general
Descripción del fabricante
5BF1N9A0 20HP 3/60/230-460 TE