Motion
70LF10601
Válvula de bola Conbraco - 600 psi máx., puerto de 1-1/4 pulg., cuerpo de bronce, palanca
Artículo MI #05850455
No. Fabricante 70LF10601
Precio223.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola Conbraco - 600 psi máx., puerto de 1-1/4 pulg., cuerpo de bronce, palanca
Artículo MI #05850455
No. Fabricante 70LF10601

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio223.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la tubería
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    3.2600 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Bronce
  • Tipo de conexión
    Rosca hembra cónica (NPT)
  • Conexiones finales
    NPT hembra
  • Estilo de mango
    Palanca
  • Material
    Bronce sin plomo
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Tipo de puerto
    Estándar
  • Tipos de productos
    Estándar
  • Material del asiento
    PTFE reforzado
  • Serie
    70LF
  • Clasificación de vapor
    150 psi
  • Estilo
    2 piezas
  • Tipo
    Válvula de bola
  • UPC_NO
    670750511523
  • Calificación WOG
    600 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA BRONCE DE 70LF-106-01 1-1/4"
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good