Motion
GR8180012.00

GROVE GEAR
GR8180012.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 100:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda
Artículo MI #05853092
No. Fabricante GR8180012.00
Precio1,410.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8180012.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 100:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 pulg., salida izquierda
Artículo MI #05853092
No. Fabricante GR8180012.00
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
Precio1,410.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    5.1300 pulg. x 5.0600 pulg. x 5.0600 pulg., 130.30 mm x 128.52 mm x 128.52 mm
  • Altura de la carcasa
    5.0600 pulg., 128.52 mm
  • Longitud de la carcasa
    5.1300 pulg., 130.30 mm
  • Ancho de la carcasa
    4.3100 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 1.3800 pulg., 4.76 x 35.05 mm
  • Longitud
    5.1300 pulg., 130.30 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • RPM máximas de salida
    17 rpm
  • Par de salida máximo
    277 pulg./lb;31.3 nm
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Carga colgada
    1200 lb
  • Relación
    100:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Peso
    20 lb, 9.07 kg
  • Ancho
    5.0600 pulg., 128.52 mm

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.141 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.141 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-B818-100-L
  • Potencia de entrada máxima
    0.141 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.077 CV
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    5337.87 N, 1200 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Eje de entrada sólido
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    277 pulg-lbs;31.3 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GRB818-100-L REDUCTOR N.o GR8180012-00