Motion
CDQ2B32-20+20DCZ-XC11

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32-20+20DCZ-XC11

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #05855044
No. Fabricante CDQ2B32-20+20DCZ-XC11
Precio156.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B32-20+20DCZ-XC11

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 32 mm
Artículo MI #05855044
No. Fabricante CDQ2B32-20+20DCZ-XC11
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
Precio156.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Tamaño de la varilla / Rosca
    M8x1.25 ISO hembra
  • Longitud de la segunda carrera
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    20 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Agujero pasante
  • Opciones
    Cilindro de doble carrera - Tipo varilla única
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2B32-20+20DCZ-XC11 CILINDRO COMPACTO,

También puede gustarle

Los clientes también compraron