Motion
GRG-BMQ821-40-D-56

GROVE GEAR
GRG-BMQ821-40-D-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, trama de 56
Artículo MI #05858561
No. Fabricante GRG-BMQ821-40-D-56
Precio1,566.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GRG-BMQ821-40-D-56

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, trama de 56
Artículo MI #05858561
No. Fabricante GRG-BMQ821-40-D-56
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
Su precio$1,566.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg., 15.88 mm
  • Tamaño de la caja
    821
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Altura de la carcasa
    10.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    10.6900 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    821
  • RPM máximas de salida
    43 rpm
  • Par de salida máximo
    971 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    40:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1315 lb
  • Relación
    40:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Altura de las dimensiones de envío
    10.5000 pulg.;266.70 mm
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10.6900 pulg.;271.53 mm
  • Ancho de dimensiones de envío
    9.0600 pulg.;230.12 mm
  • Peso
    29.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad de gusano
  • Caballos de fuerza
    0.916 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.916 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    GRG-BMQ821-40-D-56
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    69031003707
  • Potencia de entrada máxima
    0.916 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    0.674 hp;0.503 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1315 lb
  • Reducción
    Individual
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GRG
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    971 pulg-lbs
  • UPC_NO
    69031003707

Descripción general

Descripción del fabricante
GRG-BMQ821-40-D-56 REDUCTOR
  • Carcasas de hierro fundido de una pieza con diseño de cubierta de salida única, mecanizadas con CNC para un ajuste y alineación precisos de los componentes
  • Relleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad
  • La gran capacidad de aceite proporciona lubricación positiva por salpicaduras y una capacidad de refrigeración superior
  • Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
  • El exclusivo protector del sello de caña protege el sello de entrada de daños durante la instalación del motor
  • Engranaje de tornillo sin fin de bronce fundido en bronce de alta calidad para máxima resistencia, lubricidad y vida útil superior
  • Cojinetes de alta velocidad de gran tamaño, retenidos positivamente para ciclos frecuentes de marcha atrás y arranque/parada.Cojinetes de rodillos cónicos en el eje de salida para capacidades de carga de empuje y voladizo altas
  • Todas las unidades se someten a pruebas de funcionamiento y fugas al 100 % en fábrica para garantizar que recibe el producto de la más alta calidad
  • Máxima flexibilidad de aplicación con disposiciones de montaje en todos los ángulos, la más amplia selección de bases y bridas de accesorios y la más amplia selección de estilos de reductores de serie Las dimensiones de montaje son intercambiables con la mayoría de los reductores estándar del sector.