Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Ancho del anillo interior13 mm
- Exterior Diámetro55 mm
- En general Ancho13 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
- Peso0.28 lb
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción6006 ZZ JEM BOLA A GRANEL BRG, 30X55X13
- Características y beneficios• 10 por manga • Precio por cada
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 6006 ZZ JEM BULK es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 30mm orificios con un diámetro exterior de 55mm y un ancho de 13mm , doble blindaje para mayor durabilidad.
- Número de catálogo del fabricante6006 ZZ JEM A GRANEL
- Cantidad del paquete10
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas radial
Descripción general
- 10 por manguito
- Precio por cada