Motion
6302 2RS JEM A GRANEL

SHUSTER CORP
6302 2RS JEM BULK

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05859549
No. Fabricante 6302 2RS JEM BULK
Precio17.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
6302 2RS JEM BULK

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 42 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05859549
No. Fabricante 6302 2RS JEM BULK
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
Precio17.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho del anillo interior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3 (ISO Clase 6)
  • Peso
    0.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6302 2RS JEM BOLA A GRANEL BRG, 15X42X13
  • Características y beneficios
    • 10 por manga • Precio por cada
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El 6302 2RS JEM BULK es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 15mm orificios con un diámetro exterior de 42mm y un ancho de 13mm , sellado doble para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    6302 2RS JEM A GRANEL
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    6300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas radial

Descripción general

Descripción del fabricante
6302 2RS JEM BOLA A GRANEL BRG, 15X42X13
  • 10 por manguito
  • Precio por cada