Especificaciones
Detalles
- AccionamientoCentro cerrado de posición 3
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento130 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos3 (Centro cerrado)
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Tipo de tuberíaSin subplaca
- Material del selloGoma
- SerieVP7
- Entrada eléctrica del solenoideBloque de terminales DIN (con conector)
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
- Rosca estándarsin subplaca