Motion
FFH16  1NPT M

FASTER
FFH16 1NPT M

Tapón hidráulico de cara plana - Material de cuerpo de acero, plano, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , PSI de 5075 psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello de poliuretano y Buna-N
Artículo MI #05860919
No. Fabricante FFH16 1NPT M
Precio106.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
FFH16 1NPT M

Tapón hidráulico de cara plana - Material de cuerpo de acero, plano, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , PSI de 5075 psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello de poliuretano y Buna-N
Artículo MI #05860919
No. Fabricante FFH16 1NPT M
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
Precio106.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Fuerza de conexión
    63.8 lb
  • Hexagonal
    2.1700 pulg. | 55 mm
  • Tamaño hexagonal
    2.1700 pulg. | 55 mm
  • Longitud
    4.2300 pulg. | 107.50 mm
  • Tamaño
    1.0000 pulg.
  • Peso
    2.4 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20305 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Caudal
    60.76 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, construcción, industria, petróleo y gas, marina, vehículos y máquinas de carretera
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 212 °F
  • Material del sello
    Buna-N y poliuretano
  • Derrame
    0.00100 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • Rango de temperatura
    -13 a 212 °F
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tipo de válvula
    Plano
  • Presión de trabajo
    5075 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
FFH16-1 NPT-M QD CPLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron