Motion
22232CDKC4P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
22232CDKC4P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 290 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #05861842
No. Fabricante 22232CDKC4P55W507
Precio3,054.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
22232CDKC4P55W507

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 290 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #05861842
No. Fabricante 22232CDKC4P55W507
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
Su precio$3,054.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    80 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos, serie 222 , W507: E4 + S11 (estabilización del calor hasta 200°C) + especificación especial de embalaje para evitar daños en el envío
  • Capacidad de carga dinámica
    910000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    029176818202
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    1200 rpm
  • Velocidad máxima
    2800 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    1320000 N
  • UPC_NO
    029176818202

Descripción general

Descripción del fabricante
22232CDKC4P55W507 BRG
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
Los clientes también compraron