Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1-1/4 – 11-1/2 NPTF
- Tamaño del cuerpo1-1/4 pulg.
- Hexagonal50 mm
- Longitud5.91 pulg.
- Peso4.320 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido17600 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1-1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1-1/4 – 11-1/2
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Material del selloBuna-N
- Intercambio estándarEuropa
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1-1/4 pulg.
- Presión de trabajo4400 psi
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi