Motion
CVV2F2
Tapón hidráulico serie CVV - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18 , 6500 psi psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05863461
No. Fabricante CVV2F2
Precio34.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie CVV - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18 , 6500 psi psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #05863461
No. Fabricante CVV2F2
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
Su precio$34.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    19 mm
  • Longitud
    2.36 pulg.
  • Peso
    0.400 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    26000 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Europa
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Presión de trabajo
    6500 psi
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
BOQUILLA ROSCADA EURO DE CVV2F2 1/4" NPTF

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good