Motion
BANDA DE GRADO 20309 1 X 1-1/2 50

3M
20309 1 X 1-1/2 50 GRIT BAND

3M™ Banda espiral de tela 747D, 1 pulg. x 1-1/2 en 50 , peso X, 100 por caja
Artículo MI #05863636
No. Fabricante 20309 1 X 1-1/2 50 GRIT BAND
Precio2.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
20309 1 X 1-1/2 50 GRIT BAND

3M™ Banda espiral de tela 747D, 1 pulg. x 1-1/2 en 50 , peso X, 100 por caja
Artículo MI #05863636
No. Fabricante 20309 1 X 1-1/2 50 GRIT BAND
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
Precio2.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.018 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio cerámico
  • Número de stock del fabricante
    60440126815
  • Número de Upc del fabricante
    00051141203096
  • UPC_NO
    00051141203096

Descripción general

Descripción del fabricante
BANDA DE GRADO 20309 1 X 1-1/2 50
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La banda en forma de tubo se ajusta a los contornos interior y exterior para eliminar líneas de partición, imperfecciones y rebabas
  • La mezcla de cerámica/óxido de aluminio ofrece una excelente tasa de corte y vida útil para un mayor rendimiento que los abrasivos tradicionales al lijar sobre sustratos de madera blanca y metal
  • El soporte de algodón duradero resiste el lijado y el rectificado agresivos
  • La ayuda de rectificado reduce las temperaturas de rectificado para procesos que implican aleaciones sensibles al calor como el acero inoxidable y las aleaciones de níquel
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
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
Los clientes también compraron