Motion
R-CH-63FSB
Rueda de placa - Serie CH, Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 6 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 4000 lbs
Artículo MI #05864824
No. Fabricante R-CH-63FSB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Serie CH, Material de rueda de acero forjado, Diámetro de rueda de 6 in, Ancho de cara de 3 in, Capacidad de carga de 4000 lbs
Artículo MI #05864824
No. Fabricante R-CH-63FSB

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4-1/8 x 6-1/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 pulg.
  • Altura de montaje
    8.0000 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    5-1/4 x 7-1/4 pulg.
  • Peso
    29.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    Más de 4,000 lb
  • Tipo de plataforma de rueda
    Campeón
  • Serie de ruedas
    Serie CH
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Capacidad de carga
    4000 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola de precisión
  • Dureza de la rueda
    179 BHN
  • Tipo de material de rueda
    Acero forjado

Descripción general

Descripción del fabricante
R-CH-63FSB RUEDAS RÍGIDAS CH 6X3 FORJADAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"